LAN216-2W フィルターセット LIAN LI 63583505

LAN216-2W フィルターセット LIAN LI 63583505
LAN216-2W フィルターセット LIAN LI 63583505
LAN216-2W フィルターセット LIAN LI 63583505
LAN216-2W フィルターセット LIAN LI 63583505

フィルターセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63583505品番LAN216-2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

人気のミドルタワーケース「LANCOOL 216」シリーズ専用のフロントパネルダストフィルターキットです。
フロントパネル裏に個のダストフィルターキットを装着することで、フロントからのホコリを防ぐことが可能です。
ケースの色に合わせ、ブラックとホワイトの2色をご用意。
LANCOOL 216ユーザーのホコリの悩みをこのフィルターが解決してくれるでしょう。

材質ABSフレーム、ファインナイロンフィルター寸法(mm)427.85×192.2×11.5ホワイト質量(g)76固定方法マグネット
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする