SF-650F14HG 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER 63587249

SF-650F14HG 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER 63587249
SF-650F14HG 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER 63587249
SF-650F14HG 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER 63587249
SF-650F14HG 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER 63587249
SF-650F14HG 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER 63587249
SF-650F14HG 80PLUS GOLD認証電源 SUPERFLOWER 63587249

80PLUS GOLD認証電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大出力650(W)
内容量1個注文コード63587249品番SF-650F14HG
参考基準価格(税別)¥19,980販売価格(税込)¥21,879
販売価格(税別)
19,890

搭載ファンを常時回転の回転数制御方式「オート」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「セミファンレス」を切り替え可能な80PLUS GOLD電源です。
セミファンレスはさらに回転開始/終了の温度別に2つのモードを選択でき、静音もしくは冷却性能、どちらを重視するかユーザーの望む様に動作可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。
電源の基本部分は、80PLUS GOLDによる高効率に加え、多数の保護回路に対応し、NVIDIA SLIまたはATI CrossFireXシステムにも安定した電力を供給可能です。
静音や冷却の全てに対応するこのシリーズは、オフィス用途からゲーミングまで、あらゆるユーザーのニーズに応える電源と言えるでしょう。

質量(kg)1.82ブラック最大出力(W)650温度(℃)50入力電圧(V)100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86安全性cTUVus / TUV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI / RoHS/ KCC /CCC保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護ケーブル20+4ピン 1(600mm)、8(4+4)ピンCPU 2(700mm)、SLI (2 x PCI 6+2 ピン) 2(550+150mm)、3SATA 2(550+120+120mm)、4モレックス 1(550+100+100+100mm)効率負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%ファン130mm FDB ファン (ARGB)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする