曜日別特売
- マックスクリーナー ディアンドディ 63587915

マックスクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード63587915品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため環境にやさしく、使用する方も安心の除菌・清掃液です。
成分は水なので残留物がなく、拭き掃除にも使える上に吹いた後の仕上げにも使え、清涼感ある爽やかなグレープフルーツの香りで仕上がります。

用途
除菌液として吹きかけるだけでなく、拭くときも拭いた後の仕上げにも共に使用できるためこれ一本あれば汚れを落としつつ除菌効果を得られます。
家庭はもちろん、飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用いただけます。
用途:ウイルス除去、除菌、消臭、洗浄
材質アルカリ電解水・グレープフルーツ精油・エタノール容量(mL)380区分新品質量(g)約444種類グレープフルーツのチカラ380ml液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×5.2×22.6表記9.5×5.2×22.6cm
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする