曜日別特売
- マックスクリーナー ディアンドディ 63587994

マックスクリーナー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード63587994品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,587
販売価格(税別)
5,988

界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため生分解性の高い環境にやさしく、使用する方も安心の油脂洗浄・除菌・清掃液です。
成分は水なので残留物がなく、拭き掃除にも使える上に拭いた後の仕上げにも使えます。

用途
野外でのバーベキュー等でべたべたになり易い油脂汚れの洗浄消臭に最適です。
キャンプ・バーベキューはもちろん、ご家庭や飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用いただけます。
材質アルカリ電解水・オレンジオイル・エタノール区分新品質量(g)約10475種類CAMP&BBQ 10L容量(L)10液性アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×24表記25×25×24cm
注意
※・用途以外には使わないでください。
※・他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※・家電等に使用する場合は、機器の取扱説明書を確認の上、ご使用ください。
※・直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※・吸入飲用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする