曜日別特売
EX25L-55SS アックスコンべ(ステンレス) アックスブレーン 63588177

※サンプル画像

アックスコンべ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63588177品番EX25L-55SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

水・サビに強い!!オールステンレスで水周り作業に最適!!
テープ(SUS420)・バネ(SUS301)・爪(SUS304)・ネジ(SUS304)・ベルトクリップ(SUS304)
握り易く、衝撃に強い樹脂付(本体カバー:耐衝撃性ABS樹脂)
ヨンゴーゴーピッチ表示付
ベルトクリップ・ストラップ付
メートル目盛(両面)・ロック付
0点補正移動爪

寸法(mm)W60×H60×42質量(g)約270種類ロック付目盛仕様メートルJIS規格1級爪部0点補正移動爪目盛種別両面
注意
※裏面の縦目盛は、JIS1級ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする