大阪ケミカル
マイティーブレンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63594135
品番
MT-1
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
最もシンプルなON/OFFタイプのブレンダーで、ダイヤルを回すだけでOK。
混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)
2.1
回転数
19000rpm
外形寸法
W175×D190×H215mm
電源
100V 50/60Hz 280W
定格時間
3分
品名
マイティブレンダー本体のみ
品番
MT-1