曜日別特売
MT-BCPLUS マイティーブレンダープラス 大阪ケミカル 63594187

マイティーブレンダープラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63594187品番MT-BCPLUS
参考基準価格(税別)¥140,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。
押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。
容器の分解、洗浄が簡単でコンタミの危険性が少なく、100mL程度の容量の食品粉砕等に適しています。

回転数6000~19000rpm外形寸法W175×D190×H290mm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分品名マイティブレンダープラス ボトルカップモデル品番MT-BCPLUS質量(kg)2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする