CNGA120408S01018A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 63594949

3D画像

CNGA120408S01018A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 63594949
CNGA120408S01018A T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック 63594949

T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)0.7938注文コード63594949品番CNGA120408S01018A
参考基準価格(税別)¥88,500販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
用途
仕上げ
切刃長さ(mm)2.9被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材CBN材種7025内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする