DNMG 15 04 08-SMR 55°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63595107

3D画像

DNMG 15 04 08-SMR 55°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63595107
DNMG 15 04 08-SMR 55°菱形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック 63595107

55°菱形ネガチップ T-Max P S05F

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.7938注文コード63595107品番DNMG 15 04 08-SMR
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。

用途
一般旋削耐熱合金加工用。
中切削
被削材S切刃長さ(mm)6.4勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種S05F内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする