OL2000LV 電源管理(UPS) ATEN 63596043

OL2000LV 電源管理(UPS) ATEN 63596043
OL2000LV 電源管理(UPS) ATEN 63596043

電源管理(UPS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格出力容量(VA)2000
内容量1個注文コード63596043品番OL2000LV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ATENの常時インバータ給電方式UPS(無停電電源装置、以下ATEN UPS)は、入力電源または主電源に障害が発生した際に、コンピューターなどの負荷機器に対し電力を供給し続けるための電源装置です。
トゥルーダブルコンバージョン方式 - 出力力率=0.99(最大)。供給される電力の全てが生産的な作業に使用され、作業を最大限効率化
出力電圧レギュレーション<1% - 重要なアプリケーションに、より高い性能と効率を提供
プログラム可能な電源管理アウトレット - ユーザーは負荷セグメントを簡単かつ独立して制御可能。この機能により停電時には、重要ではないデバイスをシャットダウンすることで、重要なデバイスのバッテリー時間を延ばすことが可能
緊急電源オフ機能(EPO)- リアパネルのEPOコネクターによって、遠隔地からのUPS緊急電源オフを可能に
SNMP + USB + RS-232マルチ通信 - USBまたはRS-232通信ポートのいずれかをSNMPインターフェースと同時に機能させることが可能
ホットスワップ対応バッテリー設計 - 電源モジュールの交換を含め、UPSの潜在的なメンテナンスはすべて、接続機器の電源を切らずに実行可能。ユーティリティ電源が入っていれば、UPSと接続機器の電源を入れたままバッテリー交換が可能
省エネのためのエコモード - エネルギー使用量とコストを削減するために最大97%効率化。必要に応じて、静的バイパスを介したUPSの電力供給、タイムリーなオンラインダブルコンバージョンへの復帰を実行
機器保護を常に行うため、MOVによる過電圧遮断保護とサージ耐性を提供
バッテリー充電時のリップル電流が極めて小さい、最大1000W容量の高力率充電
多機能な液晶画面インタフェース - 入力電圧、バッテリー容量、電源状態、バッテリー状態、動作状態、および評価されたバックアップ実行時間などに関する即時詳細情報を表示
バッテリーの性能を最適化するスマートバッテリーチャージャー設計 - 外気温に応じて充電電圧を調整し、バッテリーの耐用年数を延長

入力電圧範囲(V)
AC 80~150 ±5% @100%負荷
AC 55~150 ±5% @50%負荷
出力電圧をAC 100に調整した場合、容量を80%に軽減
ポートUSBポート、シリアルポート入力電圧(V)120入力周波数(Hz)40~70定格入力電流(mA)17.6A力率≧ 0.99 @公称電圧(100%負荷)電源プラグNEMA 5-20P電源コード(m)約1.8定格出力容量(VA)2000出力(W)1930インレット/アウトレット接続-/NEMA 5-20R x8仕様UPSトポロジ:ダブルコンバージョン方式RoHS指令(10物質対応)対応

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする