曜日別特売
CNMG190616-QM 80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック 63596236

3D画像

CNMG190616-QM 80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック 63596236
CNMG190616-QM 80°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック 63596236

80°菱形ネガチップ T-Max P 4405

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)1.5875切刃長さ(mm)17.7439注文コード63596236品番CNMG190616-QM
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。

用途
連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。
外径および内径加工用。
中切削
被削材PK切刃長さ(mm)17.7439勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬材種4405内接円径(mm)19.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする