BT821RD アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン NAGAOKA 63596339

アルミハウジング高音質ワイヤレスイヤホン

(4件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード63596339品番BT821RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Bluetooth5.0対応 アルミニウムハウジング高音質ワイヤレスイヤホン
1480円という価格でありながらアルミニウムハウジングを採用、
安さを感じさせない筐体となっております。
再生時間約5時間の大容量バッテリーを搭載しております。
左右のイヤホンにマグネットを搭載しており、使用しないときは
ネックレスのように首にかけることで紛失を防ぎます。

付属品イヤーチップ(S.M.L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書レッド質量(g)13接続方式Bluetooth対応機種スマートフォン、タブレット保証期間ご購入後6ヶ月コード長さ(cm)65再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大5時間通信可能距離(m)約10までケーブル長(cm)65インピーダンス(Ω)16BluetoothVer.5.0音圧感度(dB)42待機時間最大120時間ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型連続通話時間(時間)最大4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 休憩

とても良い。配線繋がっているのが安心するしデザインも良い。

対象商品 : 63596314
2024-05-23
用途: 仕事をしながら使用

最安値オンオフ時アナウンスがある。手元のスイッチで操作が簡単にできる。耳から外れにくいので、ストレスフリーサイズも大中小と用意されているので、自分の耳に合わせて左右変えることができる。

対象商品 : 63596314
2022-08-19
用途: 音楽鑑賞
建設業・工事業

なによりもコスパが良いのが魅力です。
音質は値段に比例しますが、シロートには違いが判りません。十分良いです。
1回の充電で使用可能な時間はやや短いように感じますが、コスパ良いので許容できます。
外部からの雑音も気になりません。そこそこ遮音されます。
通話品質は騒音や雑音が多い環境でなければ普通に使用できています。
相手電話や電波通信状況によりますが、マイク品質は高くないように感じます。

対象商品 : 63596305
2024-03-06
用途: スマホ音楽視聴用
製造業

値段が安く音も問題ないため,ボタンの操作感がもっとよければとてもいい商品とおもいす。ボタンは比較的はやく壊れてしまいましたので丁寧な操作が必要です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする