3D画像
サンドビック
正方形 ポジチップ コロターン107 4325
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
34.9
注文コード
63597295
品番
SBMT 38 12 32-XH
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途
一般旋削鋼加工用。
荒から仕上用。
被削材
PK
切刃長さ(mm)
34.9
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
12.7
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
材種
4325
内接円径(mm)
38.1