曜日別特売
ZB5RTA432 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597583

ZB5RTA432 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597583
ZB5RTA432 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597583
ZB5RTA432 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597583
ZB5RTA432 ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 63597583

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種類送信機(押ボタンスイッチ)仕様●Modulation technique:O-QPSKタイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional注文コード63597583品番ZB5RTA432
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
種類送信機(押ボタンスイッチ)色(キャップ)赤(白〇)仕様●Modulation technique:O-QPSK材質-幅(mm)30型式Type III質量(kg)0.045高さ(mm)41.5タイプProduct or Component:Wireless and batteryless transmitter、Operator:spring return push-button with transmitter、Antenna:Omnidirectional使用温度範囲(℃)-40~70周波数(Hz)-規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14保護構造IP65(前面)、IP30(背面) (IEC 60529に準拠)シリーズXB5R深さ(mm)42検出距離約100m(自由空間内の送信機と受信機)、約25m(送信機はプラスチックのボックス型XAL D内。受信機は金属筺体内。)チャンネル数16保護等級IP66 IEC 60529 front face)、IP67 IEC 60529 front face)、IP69 IEC 60529 front face)、IP69K IEC 60529 front face)ヘッド形状Shape of signaling unit:Round周波数帯域(MHz)5送信電力(mW)3最大消費電力(mW)1操作力(N)10 N CO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル許容相対湿度(%)95(結露のないこと)操作部形状Red flush、O(white)クラス-取付径(Φmm)-プロトコル-送受信周波数(MHz)2405耐衝撃25gn6ms(6000 shocks IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)伝送時間(ms)2以下材質(ベゼル)Dark grey plastic耐振動(Hz)5gn(f=11~500)conforming to IEC 60068-2-6、±10mm(f=2~11)conforming to IEC 60068-2-6

商品説明動画

ワイヤレス・バッテリーレス押ボタンスイッチ動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 電動扉の開閉の無線化
運輸・通信業

問題なく使用できました。
意外と遠距離から使用でき扉の反対側でも使用できました。
半面、鉄の制御盤に入れているのに20m程度離れた場所でも反応してしまったので、離れた扉を同一スイッチで操作しようと検討していましたができませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする