曜日別特売
3-80-101112-8-M5 刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415 サンドビック 63598144

3D画像

3-80-101112-8-M5 刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415 サンドビック 63598144
3-80-101112-8-M5 刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415 サンドビック 63598144

刃先角80°コンセプトチップ コロターン300 4415

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2個)コーナーR(mm)1.1906注文コード63598144品番3-80-101112-8-M5
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

耐熱性が必要な加工に最適な材種です。
高品質・高生産性のための外径・端面旋削チップ

用途
鋼用。
中切削
被削材PK切刃長さ(mm)4勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)11コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種4415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする