曜日別特売
L123G203000501CF コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613018

3D画像

L123G203000501CF コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613018
L123G203000501CF コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613018

コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード63613018品番L123G203000501CF
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。

用途
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
仕上げ
被削材PMSK勝手切削幅(mm)3コーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.3321刃幅公差(mm)0~0.1材種1125切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする