3D画像
サンドビック
コロカット1・2 突切り加工用チップ 1125
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
63613027
品番
L123G203000503CR-1125
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
用途
突切り加工用。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。
荒
被削材
PMSK
勝手
左
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0~0.1
材種
1125
切刃数
2