曜日別特売
N123G2-0300-0004-TM コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビック 63613359

3D画像

N123G2-0300-0004-TM コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビック 63613359
N123G2-0300-0004-TM コロカット1・2 旋削加工用チップ サンドビック 63613359

コロカット1・2 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)切刃数2注文コード63613359品番N123G2-0300-0004-TM
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

レールロックで高いクランプ剛性です。

用途
旋削加工用。
鋼・ステンレス鋼・耐熱合金用。
中切削
被削材MP勝手なし切削幅(mm)3コーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.3321刃幅公差(mm)0~0.1材種1145切刃数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする