3D画像
サンドビック
コロカットQD 突切り加工用チップ 1125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
被削材
PMS
注文コード
63613797
品番
QD-NG-0300-0001-CO
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
突切り加工用。
仕上げ
被削材
PMS
勝手
なし
切削幅(mm)
3
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
3.1
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
材種
1125
切刃数
1