QD-NK-0600-0002-CO コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613867

3D画像

QD-NK-0600-0002-CO コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613867
QD-NK-0600-0002-CO コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63613867

コロカットQD 突切り加工用チップ 1125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)被削材MPS注文コード63613867品番QD-NK-0600-0002-CO
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途
突切り加工用。
仕上げ
被削材MPS勝手なし切削幅(mm)6コーティングTIALNチップ厚さ(mm)5刃幅公差(mm)-0.02~0.02材種1125切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする