QI-NH-0400-0003-TF コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 サンドビック 63614217

3D画像

QI-NH-0400-0003-TF コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 サンドビック 63614217
QI-NH-0400-0003-TF コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125 サンドビック 63614217

コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード63614217品番QI-NH-0400-0003-TF
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。

用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材PMSK勝手なし切削幅(mm)4コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.15刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種1125切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする