3D画像
サンドビック
コロカットQI 溝入れ加工用チップ 1125
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
63614244
品番
QI-NJ-0500-0004-TF
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
内径&端面溝入れ加工の第一推奨工具です。
用途
溝入れ加工用。
仕上げ
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
5
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.33
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
材種
1125
切刃数
1