3D画像
サンドビック
コロカットQD 突切り加工用チップ 1125
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
被削材
PM
注文コード
63615294
品番
QD-NH-0400-0003-CL
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
被削材
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
用途
突切り加工用。
中切削
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
4
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4
刃幅公差(mm)
-0.05~0.05
材種
1125
切刃数
1