QD-NG-0300-0001-CF コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63616150

3D画像

QD-NG-0300-0001-CF コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63616150
QD-NG-0300-0001-CF コロカットQD 突切り加工用チップ 1125 サンドビック 63616150

コロカットQD 突切り加工用チップ 1125

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)被削材PM注文コード63616150品番QD-NG-0300-0001-CF
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。

用途
突切り加工用。
仕上げ
被削材PM勝手なし切削幅(mm)3コーティングTIALNチップ厚さ(mm)3.1刃幅公差(mm)-0.05~0.05材種1125切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする