オンダ製作所
JS1型循環口 WLJ式アングル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
13A
注文コード
63620208
品番
JS1-L13
参考基準価格(税別)
¥8,160
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
材質
(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)
-20~80
呼び径
13A
使用流体
冷温水
本体形状
アングル
取付穴径(Φmm)
(浴槽)50
適合壁厚
(浴槽)15mmまで