HK2002 スタンダードパンツ HK2002 久冨勝 63625504

スタンダードパンツ HK2002

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード63625504品番HK2002
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)アウトレット
¥689559

ヤッケとセットで着用できるパンツ。
汚れが付きにくい撥水加工です。

用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツにブラックサイズM素材ポリエステル適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする