曜日別特売
HK2002 スタンダードパンツ HK2002 久冨勝 63625538

スタンダードパンツ HK2002

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63625538品番HK2002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥698

ヤッケとセットで着用できるパンツ。
汚れが付きにくい撥水加工です。

用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツにブラックサイズ3L素材ポリエステル適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)94~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする