HK2003 裾ゴムスタンダードパンツ HK2003 久冨勝 63625574

裾ゴムスタンダードパンツ HK2003

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード63625574品番HK2003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥698

ヤッケとセットで着用できるパンツ。
裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。
裾回りのパタ付きを抑えます。
汚れが付きにくい撥水加工です。

用途ペンキ塗り・ワーキング・スポーツにネイビーサイズLL適応身長(cm)175~185適応胴囲(cm)86~96素材ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする