久冨勝
裾ゴムスタンダードパンツ HK2003
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
63625583
品番
HK2003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥698
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ヤッケとセットで着用できるパンツ。
裾ゴム絞りストッパー付で調整可能です。
裾回りのパタ付きを抑えます。
汚れが付きにくい撥水加工です。
用途
ペンキ塗り・ワーキング・スポーツに
色
ネイビー
サイズ
3L
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
94~104
素材
ポリエステル