曜日別特売
28cm(3L)紺 超軽量長靴カルッペ(カバー付) 愛和産業 63625924

28cm(3L)紺 超軽量長靴カルッペ(カバー付) 愛和産業 63625924
28cm(3L)紺 超軽量長靴カルッペ(カバー付) 愛和産業 63625924

超軽量長靴カルッペ(カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
紺(ネイビー)
内容量1足注文コード63625924品番28cm(3L)紺
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EVA製の超軽量長靴です
重さはなんと片足360g(カバー無し26cm)
ゴム長靴に比べて強度は劣りますが、履いていないような履き心地
船上陸上での作業が楽になります
足裏に合成ゴムのスベリ止付きでグリップ性能向上
内部もEVA素材の為、水洗い後の乾燥も早いです
お好みのインソール(別売)と合わせて頂くと快適に使用できます

用途漁業・水産加工・農業・その他紺(ネイビー)サイズ3Lサイズ(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光の当たる場所や高温の場所で放置しますと縮むことがございます
※鋭利な物が本体にあたらないよう注意下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする