グリーンクロス
KPロープ 200m巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
太さ(Φmm)
8
5
6
7
8
9
10
12
14
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
63630955
品番
8mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
滑りが少なく適度な手触りでポリエチレンロープの滑りやすさの欠点を克服しており、クレモナとポリエチレンの良い所をあわせ結束作業しやすくなっています。
用途
各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚)
色
白
種類
3ツ打
包装形態
ビニール梱包
質量(g)
7000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
370×160×370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300