日立
LEDダウンライト LED光源一体形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
125
光源色
電球色
消費電力(W)
(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.9
注文コード
63633387
品番
LDE2204WL
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・光源色・消費電力
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(100V)9.9、(200V)9.9、(242V)9.9
光源色
電球色
埋込穴(Φmm)
125
入力電流(A)
(100V)0.109、(200V)0.055、(242V)0.047
色温度(K)
3000
材質/仕上
ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散
質量(kg)
0.7
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100~242
光束(Lm)
1000
配光角度(°)
(1/2)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83