奥行(mm)560高さ(mm)810材質高耐食めっき鋼板ZAM外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×560×810総質量(kg)44(蓋:8、配管箱:16、台座:20)厚さt(mm)1.6寸法(mm)(下地配管取出最大範囲)550×300、(配管取出最大範囲)550×200×2面 300×200×2面穴数(1面)Φ75:最大4本、Φ100:最大3本、Φ125:最大3本、Φ150:最大2本、Φ200:最大2本付属品蓋取付ボルト×10個(SUS六角ボルト(全ネジ)M6×20、SUSダンパ山座 1.2-25-65、EPDM ゴムW 7-20-4.5、ワッシャー 6-30) 埋込アンカーセット×8本(フランジボルトM6×40、六角ナットM6 2個) レベルアンカーセット×4本(T足1個、全ネジ3分 L=200 1本、平ワッシャ3分2枚、六角ナット3分3個) 配管箱取付ボルト×8個(SUS六角ボルトセムスP=3 8×20)色シルバー(メッキ)