曜日別特売
QCM2020 Kandao QooCam 8K Enterprise 360度ライブ配信ソリューション KANDAO 63636047

Kandao QooCam 8K Enterprise 360度ライブ配信ソリューション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63636047品番QCM2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥208,000

カメラ内リアルタイムスティッチング 8K 360度ライブ配信ソリューション。QooCam 8K Enterpriseは、2つの1/1.7インチのカメラセンサーを備え、8K30FPSのリアルタイムステッチング機能やストリーミングエンコード機能を内蔵しています。また、カメラ本体に有線LANポートが搭載されており、カメラを5Gネットワークに簡単に接続できます。QooCam 8K Enterpriseカメラによる撮影、撮影した映像をリアルタイムにカメラ内部で8k映像にステッチングされ(高価なステッチングサーバーが必要ではない)、8K360°ライブ配信をPCを使用せずに効率的に行えます。カメラの本体にはHDMI出力端子が備えており、スティッチした映像をリアルタイムにモニタリングすることが可能となります。出力した映像は、オート、1080p、4k、8k30FPSの選択可能。QooCam 8K Enterpriseを使用すると、高性能なステッチングサーバーや、高価なストリーミングエンコーダーを使用せずに、8K高解像度の360°VR動画を軽量化、そして低コスト化でストリーミングできます。QooCam 8K Enterpriseの本体に有線LANポートが搭載されており、5G WiFi ルーターの端末に直接に接続できます。カメラの電源が入ると、自動的にカメラの内側でステッチング、ライブストリーミングを出力し、ライブ配信を開始します。電源がオフになると、ライブ配信が即座に停止します。また、QooCam 8K Enterpriseをネットワークに接続したIPアドレスを通じて、無料で提供されているアプリからリモート制御も可能となります。絶景、工場、屋外などでのライブストリーミングに便利です。QooCam 8K Enterpriseにリチウム電池が内蔵されております。また、給電しながらの長時間のライブ配信にも可能。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする