曜日別特売
165/70R14 81S 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES 63637080

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/70R14 81S 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES 63637080
165/70R14 81S 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 PLUS TOYO TIRES 63637080

【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
リム径(inch)14
タイヤ幅(mm)165
偏平率(%)70
タイヤサイズ165/70R14 81S
内容量1セット(4本)注文コード63637080品番165/70R14 81S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

【タイヤ性能】:
ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。
ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!
ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現
低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUSタイヤサイズ165/70R14 81Sタイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)70適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63637168
2025-04-06
用途: 夏タイヤの交換
その他業種

発注から到着まで早く手に入り、安かったのでもしかするとタイヤの製造年が昨年か、一昨年の物かと思ったら、今年の1月末頃の製造でした。まだ組込みしてませんので乗り心地はわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする