曜日別特売
TL-SG105-M2(UN) 5ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK 63637124

TL-SG105-M2(UN) 5ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK 63637124
TL-SG105-M2(UN) 5ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK 63637124
TL-SG105-M2(UN) 5ポート 2.5G デスクトップスイッチ TP-LINK 63637124

5ポート 2.5G デスクトップスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63637124品番TL-SG105-M2(UN)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

2.5Gマルチギガビットの高速ネットワークにアップグレード。2.5Gのマルチギガビットポートと最大25Gbpsのスイッチング容量が今までのボトルネックを解消、超高速.2.5G対応のNAS・サーバー・ゲーミングPC・WiFi6APに接続すれば4K動画など大きなファイル転送も超高速。

ポート数5電源100~240VAC、50/60Hz接続方式100/1000/2500 Mbps商品タイプスイッチングハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする