曜日別特売
165/55R15 75V 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/55R15 75V 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637640
165/55R15 75V 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637640

【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)165
偏平率(%)55
タイヤサイズ165/55R15 75V
内容量1セット(4本)注文コード63637640品番165/55R15 75V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

【タイヤ性能】:
低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ
力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン
接地形状を最適化したプロファイル
ナノブレンドゴム採用

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32タイヤサイズ165/55R15 75Vタイヤ幅(mm)165リム径(inch)15偏平率(%)55適合ボディタイプ軽自動車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする