曜日別特売
165/60R14 75T 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

165/60R14 75T 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637649
165/60R14 75T 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-Es ES32 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637649

【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
リム径(inch)14
タイヤ幅(mm)165
偏平率(%)60
タイヤサイズ165/60R14 75T
内容量1セット(4本)注文コード63637649品番165/60R14 75T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【タイヤ性能】:
低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ
力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン
接地形状を最適化したプロファイル
ナノブレンドゴム採用

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32タイヤサイズ165/60R14 75Tタイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)60適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする