※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YOKOHAMA(横浜ゴム)
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
リム径(inch)
16
15
16
17
タイヤ幅(mm)
195
185
195
205
偏平率(%)
60
65
60
55
タイヤサイズ
195/60R16 89V
185/65R15 88H
195/60R16 89V
195/65R15 91H
205/55R16 91W
205/55R17 95V
205/60R16 96H
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4本)
注文コード
63637834
品番
195/60R16 89V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
【タイヤ性能】:
さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ
静粛性の向上とミニバンだからこその配慮
摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途
サマータイヤ
本数
4本
タイヤタイプ
YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03
タイヤサイズ
195/60R16 89V
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
16
偏平率(%)
60
適合ボディタイプ
乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000