曜日別特売
195/65R15 91H 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637850

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

195/65R15 91H 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637850
195/65R15 91H 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム) 63637850

【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)195
偏平率(%)65
タイヤサイズ195/65R15 91H
内容量1セット(4本)注文コード63637850品番195/65R15 91H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

【タイヤ性能】:
さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ
静粛性の向上とミニバンだからこその配慮
摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現

用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03タイヤサイズ195/65R15 91Hタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)65適合ボディタイプ乗用車
注意
※ 当商品は サマータイヤ4本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする