EZ9MM20SH マルチツール用 金属 ブレード Panasonic(パナソニック) 63639933

マルチツール用 金属 ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚刃幅(mm)201インチ当たり山数23材質超硬注文コード63639933品番EZ9MM20SH
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質超硬刃長(mm)40刃幅(mm)20主な用途ステンレス・ビス・釘・金属全般切断切断深さ(mm)木材:30、樹脂:30、軟鋼・非鉄金属:1、鉄丸釘:〇1インチ当たり山数23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする