サンコッコー
ひも&ループエンドセット ベーシック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
赤
オフ白
ライトピンク
コーラルピンク
赤
黄
ミント
ライトブルー
サックスブルー
ラベンダー
花紺
黒
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
63641674
品番
SUN55-404
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。
材質
ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン
色
赤
長さ(m)
2.5
幅(mm)
ひも:5、ループエンド:15
仕様
ループエンド:2個