曜日別特売
SUN55-415 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641744

 

SUN55-415 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641744
SUN55-415 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641744
SUN55-415 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641744
SUN55-415 ひも&ループエンドセット ベーシック サンコッコー 63641744

ひも&ループエンドセット ベーシック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード63641744品番SUN55-415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

コップ袋と体操着袋を作るのに必要な材料が入ったセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質ひも:アクリル、ループエンド:ナイロン長さ(m)2.5幅(mm)ひも:5、ループエンド:15仕様ループエンド:2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする