SUN56-422 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642243

 

SUN56-422 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642243
SUN56-422 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642243
SUN56-422 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642243
SUN56-422 テープ&Dカンセット ストライプ サンコッコー 63642243

テープ&Dカンセット ストライプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブルー
内容量1袋注文コード63642243品番SUN56-422
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

シンプルなストライプ柄がおしゃれなカバンテープが入った、レッスンバッグとシューズケースを作るのに必要な材料のセットです。
パッケージ記載のQRコードからレシピの閲覧・ダウンロードができます。

材質テープ:アクリル、Dカン:ナイロン幅(mm)テープ:25、Dカン:25ブルーテープ長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする