曜日別特売
SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817

 

SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817
SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817
SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817
SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817
SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817
SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817
SUN42-144 制菌ライクラソフトゴム サンコッコー 63643817

制菌ライクラソフトゴム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)9
長さ(m)6
内容量1袋注文コード63643817品番SUN42-144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

やさしくフィットする、制菌ライクラ ソフトゴム。
ライクラファイバーを採用した制菌加工の高機能ゴム。
制菌加工を施し、汗や皮膚の汚れによって繊維上に発生する細菌の繁殖を抑えます。
ベビーや介護用品にもお使いいただける、
清潔で人にやさしいサンコッコー制菌ゴムシリーズ。
SEKマークの認証を受け、安心してお使いいただけます。

仕様10コール材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ)長さ(m)6幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする