曜日別特売
T0293 アイロン接着テープ強力タイプ ニトムズ 63647913

T0293 アイロン接着テープ強力タイプ ニトムズ 63647913
T0293 アイロン接着テープ強力タイプ ニトムズ 63647913

アイロン接着テープ強力タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個アズワン品番64-9045-85注文コード63647913品番T0293
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

入園・入学グッズは、「子供が好きな布で作ったカバンを持って、楽しく通園・通学してほしい!」だけど、ミシンは家庭科の授業以来でニガテ、、、というお母さんのために誕生した製品です。
テープを貼ってアイロンするだけのカンタン制作。
ドライクリーニング・洗濯OK(洗濯ネット使用)なので、洗濯が必要なグッズにも安心して使えます。

材質基材/不織布、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/PET質量(g)20.9テープ幅(mm)10テープ長さ(m)5寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.26×10×5テープ厚さ(mm)0.26アズワン品番64-9045-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする