常磐精工
ポールパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63649006
品番
PPT15-450X450
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
パーテーションを持ち歩く新しい発想
塾や学校等2mの距離が保てない場面で役立ちます。
置いて使えるスタンドタイプとベース部分の無い手持ちタイプがございます。
安心安全の角R加工
仕様
※ 移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
材質
アクリル板(透明)/ 厚さ1.5mm~2mm 角R付
色
シルバー、(アクリル板)透明
タイプ
450×450
材質(ポール)
ステンレスΦ19
材質(ベース)
350mm×350mm t:1.6mm ガルバニュウム鋼板
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送は不可です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません