アイトス
半袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-2532
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
色
ロイヤルブルー
シルバーグレー
ロイヤルブルー
ネイビー
レッド
ブラック
チャコール
ライム
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全63種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63650713
品番
AZ-2532
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽く優しい肌触り、バネのようなストレッチ素材で動きやすい
色
ロイヤルブルー
サイズ
SS
種別
半袖ブルゾン
機能
帯電防止、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
色番
006
着丈(cm)
58
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
胸囲(cm)
100
仕様
肩メッシュ、左袖・左胸:ペン差し、反射パイピング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ
可