曜日別特売
2532 半袖サマーブルゾン(男女兼用) 2532 アイトス 63650808

半袖サマーブルゾン(男女兼用) 2532

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
色ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード63650808品番2532
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

軽く優しい肌触り、バネのようなストレッチ素材で動きやすい

色
ネイビー
サイズ
SS
色番
008
着丈(cm)
58
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
23
胸囲(cm)
100
仕様
肩メッシュ、左袖・左胸:ペン差し、反射パイピング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90、綿10
機能
帯電防止、ストレッチ
名入れ
可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする