曜日別特売
6830 長袖サマーブルゾン(男女兼用) 6830 アイトス 63651727

長袖サマーブルゾン(男女兼用) 6830

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
色チャコール×シルバーグレー
サイズM
内容量1着注文コード63651727品番6830
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ストレッチ素材×独創技術が驚異の運動性能を実現

色
チャコール×シルバーグレー
サイズ
M
色番
014
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
81.5
胸囲(cm)
116
仕様
背中立体裁断、反射パイピング、袖口・裾:マジックテープ、左胸・左袖:ペン差し
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
ストレッチ、帯電防止
名入れ
可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする